ヒポポシリーズ/A6ノート/ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66037679 品番HPP-A61AC-P
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ノートカバー:塩ビ、表紙:コートボール紙 質量(g)66 パッケージサイズ(mm)約ヨコ112×タテ160 紙厚(g/m2)64 寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:107×155×4、ノート:105×148×3 紙質上質紙 カバー寸法(mm)W222×H155(展開時) 罫線A罫 (7mm) 18行 ページ数32 製本ステッチャー製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする