ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ヒポポシリーズ/A6カバーノート(ノート付き)/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66037688
品番
HPP-A61BC-B
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ノートカバー:塩ビ、表紙:コートボール紙
質量(g)
66
パッケージサイズ(mm)
約ヨコ112×タテ160
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体:107×155×4、ノート:105×148×3
紙質
上質紙
カバー寸法(mm)
W222×H155(展開時)
罫線
B罫 (6mm) 21行
ページ数
32
製本
ステッチャー製本