ヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037740 品番HPP-MP-G
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
質量(g)21 パッケージサイズ(mm)約ヨコ99.5×タテ130×厚さ5 紙厚(g/m2)104.7 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約85×65×5 紙質上質紙 ページ数40 製本天のり製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする