ナカバヤシ
ナカバヤシの 筆記用具
ナカバヤシの ボールペン
ナカバヤシの ボールペン替芯
低粘度油性ボールペンリフィル/0.5mm3本/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66037855
品番
LBPY-R05-D3P
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブラック
質量(g)
パッケージ:4
本体寸法(mm)
W98×径3
質量(g/本)
1
パッケージサイズ(mm)
W40×D4×H140
ボール径(Φmm)
0.5
インク
低粘度油性