板金鋏用刃先保護ケース 黒色染

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037889 品番GK-HKB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

直刃・柳刃・エグリ刃対応!金切鋏の鋭利な刃先を保護する牛革製刃先保護ケース。大切な鋏の先端を守ることはもちろん、収納・保管・移動時などでの物損事故などを防止する安全性重視の革製刃先ケースに仕上げました。ケース内部に傷防止用樹脂を全面に採用。柳刃やエグリ刃等の湾曲した刃先を収納した際に、刃先だけでなく革ケースへのダメージも防ぐPE材を内側全面に貼り付けました。また収納時に鋏の刃先を傷めないようカシメ鋲による突起を無くしています。小型から大型サイズまで対応したフリーサイズ設計。180〜300mmの金切鋏はもちろん、角波板切鋏やリブ・プリント波板切鋏などの大型鋏にも使えます。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。黒・紺・赤の三色展開なので直刃は黒、柳刃は紺のように収納時でも刃先の識別が可能。様々な金切鋏を多く持っていても管理や選別が楽で作業効率が向上します。カラーリングは染めで行っているので変色や劣化がしにくいのが特長です。

材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用) 牛革 黒色染め 質量(g)220 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)170×80×40
注意
※縫製がほつれていたり破損が見られた場合は使用を止めて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする