収納力の高いサイズ設計と太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用。曲がり刃形状の柳刃やメタルカット・直線切鋏等から大型の板金鋏までしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。耐久性を追求した、こだわりの二重縫製と補強耳革。縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているのでダメージの多い箇所の補強もバッチリです。刃先をしっかり保護し、ケースを貫通させない!鋏収納部の内底は、刃先へのダメージを抑える多重革補強を実現。従来品と違い、底部が貫通しないので安全に鋏を収納できます。取出口はPE材で補強。ハードな使用でもケースにダメージが残りません。摩擦による革へのダメージを防ぐため取出し口を2段共にPE材で補強しました。道具の出し入れ時に先の尖った金切鋏や直線切鋏の刃が当たっても安心です。細かい作業に最適な小型〜中型板金鋏収納口をプラス。2段目は180mm〜210mm等の繊細な作業に最適な一回り小さい板金鋏を収納可能。また板金鋏の他に大型カッターなどの道具も収納出来るマルチユースなポケットに仕上げました。つかみばしを2丁両サイドに収納可能。24〜90mm規格すべてのサイズに対応したツカミ箸収納口を2つ装備。グリップが付いたモデルでもスムーズに収納出来ます。ワンタッチベルトがスムーズに通せる!各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せるベルト通し部に設計しています。