曜日別特売
AT12S-BT-BK バックシェル 自動車コネクタ バックシェル ATシリーズ メス 1袋 200個入 AMPHENOL 66038028

バックシェル 自動車コネクタ バックシェル ATシリーズ メス 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード66038028品番AT12S-BT-BK
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5692アズワン品番65-7618-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする