パネル取り付けヒューズホルダ FEU 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66038159 品番31
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498


FEUヒューズホルダ
保護コンタクト付きのホルダアセンブリ 20 mm又は32 mmヒューズ用の高品質ヒューズキャリア、あらゆる操作の安全仕様に準拠 ヒューズ着脱用のスプリングバヨネットシステム はんだ接続

仕様●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●シリーズ:FEU●コード番号:866-3505 アズワン品番65-8079-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする