バランスシットエコ ポンプ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66038195 品番DBS405P
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


日常的にバランス能力を養えるクッションタイプのバランスディスクです。
座面が傾斜しており座るだけで、背筋がすっと伸びた自然な位置(ニュートラルポジション)になります。
本体のゆるやかな傾斜により骨盤が前傾して背骨が自然なカーブを描くので、背筋が伸びます。

仕様●サイズ(mm):約360×350×50●本体素材:合成ゴム●重量:約620g●付属品:給気用ポンプ アズワン品番7-7555-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする