ハンドル 3LD3用 赤 Sentron 3LD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66038405 品番3LD9343-5C
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398


Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付け用の 22.5 mm の中央穴で、6 x 6 mm シャフト用のカップリング部品を備えています。UL 及び EAC 認定

仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤●コード番号:228-8149 アズワン品番65-7815-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする