曜日別特売
THJP0612AST1 ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入 VISHAY 66038509

ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード66038509品番THJP0612AST1
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります

仕様●入数:1リール(1000個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1347アズワン品番65-8065-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする