ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66038545 品番DA-T268-301E-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:40.13mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 40.13 x 11.68mm●コード番号:227-5366 アズワン品番65-8071-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする