LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:159mm 幅:100mm 高さ:35mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66038570
品番
35F159L100
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ヒートシンク 35Fシリーズ
仕様
●長さ:159mm●幅:100mm●高さ:35mm●寸法:159 x 100 x 35mm●コード番号:429-0746
アズワン品番
65-8073-66