ヒートシンク 長さ:159mm 幅:150mm 高さ:35mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66038579 品番35F159L150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998


ヒートシンク 35Fシリーズ

仕様●長さ:159mm●幅:150mm●高さ:35mm●寸法:159 x 150 x 35mm●コード番号:429-0831 アズワン品番65-8090-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする