水谷電機工業
水谷電機工業の 冷却(制御機器)
水谷電機工業の ブロワ
水谷電機工業の ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:16.2mm 幅:20mm 高さ:30mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66038615
品番
BPUG16-30
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
熱抵抗値は目安値です。
ヒートシンク BPUGシリーズ
パワートランジスタハイブリッドIC整流器など各種小型半導体素子用の小型ヒートシンク プリント基板に装着する為のはんだ付け用丸ピン金具付
仕様
●長さ:16.2mm●幅:20mm●高さ:30mm●寸法:16.2 x 20 x 30mm●熱抵抗:13.6K/W●取り付け:ソルダー●コード番号:490-0083
アズワン品番
65-8074-04