FGM0039T3E フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 光源LED 3000K   FGM0039T3E 66038659

FGM0039T3E フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66038659 FGM0039T3E フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66038659 FGM0039T3E フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66038659

フレキシブルライン 3面発光

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光色電球色 色温度(K)3000 注文コード66038659 品番FGM0039T3E
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は光色・色温度・光束など1065種類から選べます 他の種類を見る

側面も光るドットレスな拡散光
屋外にも使える縦曲げタイプ

別売付属品
【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345
【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N
【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
仕様電源コード付、エンドキャップ付 その他【光束維持時間】40000時間 材質樹脂 長さ(mm)【器具】392 取付屋外用 備考現場カット不可 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 定格消費電力(W)5.4 制御PWM 光源LED 縦(mm)10 色温度(K)3000 横(mm)10 防塵防水性能IP65 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 LEDドットレス 電源タイプ別置型 電源コード(cm)35 光色電球色 グリーン購入法適合 別売品番[必須]取付レール:OA 253 541、OA 253 540 電源容量(VA)6 適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557 演色指数(Ra)94 調光率(%)【連続】100-5 光源タイプトップビュー 入数(本)1 発光方式3面発光
注意
※専用の電源装置が必要です。
※端部カット不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする