LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:17mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66038694
品番
17F50BL100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヒートシンク 17Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:17mm●寸法:50 x 100 x 17mm●コード番号:519-2609
アズワン品番
65-8093-44