LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:80mm 幅:70mm 高さ:23mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66038764
品番
23M80L70
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ヒートシンク 23Mシリーズ
仕様
●長さ:80mm●幅:70mm●高さ:23mm●寸法:80 x 70 x 23mm●熱抵抗:3.7K/W●コード番号:429-0881
アズワン品番
65-8091-28