LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:84mm 幅:84mm 高さ:100mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66038780
品番
84V84L100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ヒートシンク 84Vシリーズ
仕様
●長さ:84mm●幅:84mm●高さ:100mm●寸法:84 x 84 x 100mm●コード番号:519-2722
アズワン品番
65-8093-53