ピグアンチミルデューソックス 1箱 12本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード66038816 品番PIG105-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100


漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。
ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。
吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。
柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。
ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。
冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。

仕様●油吸収量(L/本):3.8●外径(mm):76●長さ(m):1.22●油吸収量(L/箱):45.4●材質/仕上:ポリプロピレン●注意:天日干しや乾燥機の使用は避けてください。●再利用は3回までが目安です。●原産国:アメリカ●コード番号:254-2944 アズワン品番67-2301-63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66038816 PIG105-BL 12729284 PIG105-BL ピグアンチミルデューソックス ピグ ピグアンチミルデューソックス ピグ 1箱(12本) 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする