枚方技研
枚方技研の 転倒防止用品
枚方技研の 転倒防止金具
ビタボール 1/4CL 5個入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
66038938
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
直交する2面のみ粘着性があり対象物を挟んで設置する為、対象物を持ち上げずに何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。
また丸いフォルムで外観も綺麗です。
仕様
●材質:ポリウレタン●耐震度:震度7相当●入数:1箱(5個入)●サイズ:29×60×29mm●重量:26g
アズワン品番
65-9616-70