ヒューズブロック 444x220mm 100A 230 - 690V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66038990 品番KSB100SM512
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800


Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品

仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+PEN●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8938 アズワン品番65-8081-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする