ヒューズ端子 DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。 特長と利点 5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal