ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66039236 品番8WH2003-0AG00
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980


スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、導体断面積が 4 mm 2 で定格電流が 40 A の 3 つの接続ポイントを備えています。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8753 アズワン品番65-7725-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする