TSM-106-03-L-SV ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC 66039936

ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入TSM-106-03-L-SV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66039936
品番
TSM-106-03-L-SV
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6278
アズワン品番
65-7704-94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする