TSM-106-01-L-DV-A-P-TR ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC 66039954

ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(175個)
注文コード
66039954
品番
TSM-106-01-L-DV-A-P-TR
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様
●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6244
アズワン品番
65-7688-67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする