FTSH-107-04-L-D ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 66040049

ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0053
注文コード
66040049
品番
FTSH-107-04-L-D
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
アズワン品番
65-7672-63
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0053
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする