曜日別特売
TSW-111-07-G-D ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC 66040539

ピンヘッダ 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9893注文コード66040539品番TSW-111-07-G-D
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429


1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール

仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9893アズワン品番65-7564-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする