曜日別特売
TSM-110-04-T-SV ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 22個入 SAMTEC 66040706

ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(22個)注文コード66040706品番TSM-110-04-T-SV
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6424アズワン品番65-7697-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする