曜日別特売
TSM-120-02-T-SV ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC 66040715

ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66040715
品番
TSM-120-02-T-SV
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1642
アズワン品番
65-7544-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする