TSM-115-01-L-DV-P-TR ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC 66041065

ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(150個)注文コード66041065品番TSM-115-01-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、30 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6443アズワン品番65-7682-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする