SAMTEC
ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
66041169
品番
TSM-118-01-T-DV
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6463
アズワン品番
65-7691-90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表