曜日別特売
LBW6L-M1T14VWG フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気) 66041395

フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台動作方式モメンタリ接点構成1c照光色注文コード66041395品番LBW6L-M1T14VWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
動作方式モメンタリ接点構成1c照光色端子形状プリント基板用端子定格使用電圧(V)AC/DC24定格通電電流(A)3接点材質金接点種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする