LBW6ML-A1RT24WS フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気) 66042007

フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可55日以内出荷とは
内容量1台動作方式オルタネイト接点構成2c照光色注文コード66042007品番LBW6ML-A1RT24WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成2c照光色ボタン形状丸(平形リング照光)取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)AC/DC24照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする