曜日別特売
LBW6ML-A1T13VG フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気) 66042113

フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成1c照光色端子形状プリント基板用端子注文コード66042113品番LBW6ML-A1T13VG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類照光式接点構成1c照光色取付穴径(Φmm)22.3(0~0.2)端子形状プリント基板用端子保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ形状丸形定格使用電圧(V)AC/DC12(LED)照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格通電電流(A)3動作オルタネイト操作部形状平形耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000・(照光部)充電部とアース間:AC2000ベゼル色メタル調ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする