フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66042298 品番LA 6 100 230 V
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンク
Fischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。
エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面

仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663 アズワン品番65-8054-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする