MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS-Z フィルタレギュレータ Festo 66042377

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66042377品番MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS-Z
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980


Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルがあります。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS4 ( 40 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 12 バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4350アズワン品番65-8034-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする