EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 事務用品
EVERNEW(エバニュー)の その他医療事務用品
フォームロケット 4色組 ショート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66043750
品番
ETE075
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
宇宙に向けて飛ばしてみよう!
飛ばしやすいショートタイプ
仕様
●長さ45cm×直径5cm●重量:50g/本●材質:本体:ポリエチレン●羽根:ポリエチレン●先端:EVA●台湾製
アズワン品番
65-9691-72