ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 緑 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66043795 品番1SFA619600R6002 CB1-600G
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980


ブザー
ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。
コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k

仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:48mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2734 アズワン品番65-7840-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする