SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 SENTRON 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66043917
品番
5ST3604
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様
●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162
アズワン品番
65-8070-14