プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66044258 品番3SU1960-0FA80-0AA0
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798


Siemens Sirius プラグSiemens Sirius ACT シリーズはフリー制御ポイント用のシーリングプラグで、金属マット製です。含有量は 0.08 kg です。作動エレメントの形状は円形で、作動エレメントの外径は 29.5 mm です。製品タイプの指定は 3SU1 です。動作温度範囲は、-25 → 70 ℃ です保管温度範囲は -4080 ℃ となっています特長と利点アクセサリの色はサンドグレーです NEMA 等級 1、2、3、3R、4、4X、12 運転中の環境カテゴリIEC60721 に準拠: 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6 (相対湿度: 10 )95% ) 取り付け開口部は丸い形状 取り付け径は 22.3 mm です用途業界認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級

仕様●種類:シーリングプラグ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6869 アズワン品番65-7827-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする