曜日別特売
158400223 プラスチック配管継手 90° チーズ Georg Fischer 66044705

プラスチック配管継手 90° チーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66044705品番158400223
参考基準価格(税別)¥6,430販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298


Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm の水 PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適

仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9712アズワン品番65-7939-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする