プラスチック配管継手 ストレート エンドキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66044730 品番158400080
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698


Georg Fischer エンドキャップ、0.054 重量、67 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。

仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9725 アズワン品番65-7947-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする