※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(ガード付平形レンズ)
接点構成
3c
注文コード
66044755
品番
LW6GL-A1C32PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
347
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
3c
照光色
ピュアホワイト
ボタン形状
丸(ガード付平形レンズ)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
AC/DC6
接点材質
金接点
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
25.3