プラスチック配管継手 ストレート メスアダプタ 3/4インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66044757 品番158400091
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Georg Fischer メスアダプタ、0.065 重量、81mm 長さ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。メスねじ: ISO7 (並列) パイプを挿入する準備ができました 分解せずに取り付けられます

仕様●接続種類:メスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:81mm●コード番号:196-9721 アズワン品番65-7940-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする