フラッグレボ 上下2段セット旗用支持棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66044809 品番Y-HS002
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980


社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。
1セットで上下2段に社旗・安全旗が付けられます。
下段クリップを上に向けると上下固定で装着できます。
70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。
ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。
伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。
伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。
紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。

仕様●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/スチール製、下部紐結束部品1個/スチール製、キャップ/ステンレス製●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする