曜日別特売
Y/UCF 211-32 フランジ付きベアリングユニット 4穴 50.8mm SKF(日本エスケイエフ) 66045405

フランジ付きベアリングユニット 4穴 50.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66045405品番Y/UCF 211-32
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980


SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き

仕様●内径:50.8mm●長さ:162mm●幅:58.4mm●深さ:130mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6383アズワン品番65-7896-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする