曜日別特売
FNL 518 A フランジ付きベアリングユニット 4穴 80mm SKF(日本エスケイエフ) 66045430

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 4穴 80mmFNL 518 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66045430
品番
FNL 518 A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は168,999円となります。
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥183,678
販売価格(税別)
¥166,980


SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能

仕様
●内径:80mm●長さ:210mm●幅:121mm●深さ:85mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4541
アズワン品番
65-7901-70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする