曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SNL 513-611 K7 プランマブロックハウス SKF(日本エスケイエフ) 66045439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プランマブロックハウス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66045439
品番
SNL 513-611 K7
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)値下げ
38,980


SKF ローラーベアリングプランマブロックユニットは、メートルシャフト用です。このベアリングハウジングは、保守が容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットで構成されています。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングには、次のような特長があります。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能

仕様
●内径:60mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:213-2024
アズワン品番
65-7894-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする