ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66045484 品番1065729
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980


CBMC E4 電子回路ブレーカ 1065729 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 1065729 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡単な回路調整、強化された診断制御、電子ロックにより、電流値の意図しない調整に対する優れた信頼性を備えています。 これらの電気ブレーカには、ユニットの前面にステータス LED があり、操作状態やエラーを簡単に識別できます。CBMC シリーズは、効率等級 99 % で、電子的にヒューズが付けられ、トリップします。 特長と利点: マルチチャンネル - 24 V dc 定格の 4 つの負荷に対応します 再スキャンせずに簡単にデバイスを交換できます。小型設計 回路は、工具なしでの調整が可能です シングルプッシュ可能 LED ボタン x 1 電子ロックにより、電流値の意図しない調整を防止し、信頼性の高い保護を実現します 交通信号の色のステータス LED により、を瞬時に特定することができます 動作状態 7.5 mm DIN レールに取り付けられています 入力はシンプルなプッシュイン接続方式 保護クラス: III 電子回路ブレーカとは何ですか 電子回路ブレーカは、従来の回路ブレーカと同じ機能を備えていますが、物理的にではなく電子的に回路を遮断することでこれを実現しています。電気回路ブレーカは通常、リレーを使用して電圧を遮断します。CBMC シリーズは電気的にトリップしているため、何人でも使用できます。 完全な行 : この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:15A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5189 アズワン品番65-8089-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする